Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter Endress+Hauser Cerabar PMP23-AA1U1HBWSJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106239
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP23-AA1U1HBWSJ
EAN/GTIN:
     4250738121195
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Drucktransmitter
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...1 bar
  • Überlast: 4 bar
  • Relativdruck
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
  • Prozessanschluss: G 1 (316L)
  • Dichtung: O-Ring
  • Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
1 bar
Genauigkeit:
< ± 0,3 %
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
4 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (frontbündig)
Anschluss:
Ventilstecker ISO4400 M16
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Abdichtung:
Silikon
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Prozesstemperatur min.:
-10 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
für Staub
Zulassungen:
CE | RCM | UKCA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,62*
€ 340,46*
Frei Haus
ab € 270,20*
€ 340,47*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 296,60*
€ 358,47*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 60,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.