Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PMP23 Druckmessumformer -1.0 - 1.0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R660852
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP23-AA1U1HBWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der Cerabar PMP23 ist ein sehr kompakter Druckmessumformer zur Messung von Absolut- und Überdruck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben für Anwendungen mit hygienischen Anforderungen. Der PMP23 bietet verschiedene EHEDG- und 3-A-zertifizierte hygienische Prozessanschlüsse, FDA-konforme Materialien, EG1935/2004-Konformität, Schutzart IP69, optionales IO-Link und Ex-Zertifikate. Das Gerät kann mit kundenspezifischen Messbereichen bis zu 40bar geliefert werden.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Ausgang: 4-20mA
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.
Sensorbereich: 1bar/100kPa/15psi relativ, Überlast:4bar/400kPa/60psi
Kalibration; Einheit: Sensorbereich; mbar/bar
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1 Dichtung O-Ring 316L, frontbündig, Adapter, 3A, EHEDG
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
PMP23-AA1U1HBWSJ
Typ:
PMP23
Ausgang:
4 - 20 mA
Max. Medien-Temperatur:
100.0 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10.0 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10.0 bis 100.0 °C
Messbereich Luftdruck (max.):
1.0 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
-1.0 bar
Produkt-Art:
Druckmessumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 270,62*
€ 340,46*
Frei Haus
ab € 270,20*
€ 340,47*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 296,60*
€ 358,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,71*
€ 380,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 60,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.