Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren M/58112 Vakuumpumpe, 6mm Düse, 28l/min, bis -0.85bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren M/58112 Vakuumpumpe, 6mm Düse, 28l/min, bis -0.85bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2895428
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58112/09
EAN/GTIN:
     4016138192674
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Saugstrom max. = 28l/min
Vakuumdruck max. = -0.85bar
Düsendurchmesser = 6mm
Serie = M/58112
Schalldämpfer = Nein
Eingangsdruck max. = 8bar
Unterdruckmanometer = Nein
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Eingangsanschluss Größe = G1/8

IMI Norgren
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
28l/min
Vakuumdruck max.:
-0.85bar
Düsendurchmesser:
6mm
Serie:
M/58112
Schalldämpfer:
Nein
Eingangsdruck max.:
8bar
Unterdruckmanometer:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Eingangsanschluss Größe:
G1/8
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Pneumatik Anschlussblock, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, imi norgren vakuumerzeuger, imi norgren originalteile, 2895428, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Norgren, M5811209, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,50*
€ 38,65*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 29,71*
€ 39,10*
€ 4,00*
ab € 31,69*
€ 41,93*
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 32,66*
€ 42,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,94*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
0880300
ab € 69,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.