Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Vakuumpumpe M/58112/09 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69518
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58112/09
EAN/GTIN:
     4016138192674
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
M/58112/09
Material (Details):
Gehäuse: Aluminium eloxiert, Stahl: Messing
Vakuum:
<Max/> -0,85 bar
Betriebs-Medium:
Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Gerätetemperatur:
+150 °C (max)
Betriebsdruck:
Optimal 5 bar. <Max/> 8 bar
Lautstärke:
66 - 74 dB
Innengewinde:
1/8"
Produkt-Art:
Vakuumpumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,50*
€ 38,65*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 29,71*
€ 39,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,69*
€ 41,93*
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 32,66*
€ 42,53*
€ 8,95*
ab € 47,94*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
0880300
ab € 69,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.