Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Alle Antirutschbänder
>
Artikel
Rocol SAFE STEP® PVC Antirutsch-Bodenmarkierungsband Schwarz, 50mm x 18.25m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2901955
Hersteller:
Rocol
Herst.-Nr.:
43531
EAN/GTIN:
5024747435319
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
Klebebandtyp = Trassierband
Trägermaterial = PVC
Breite = 50mm
Länge = 18.25m
Modellnummer = SAFE STEP®
Rutschfeste Bänder und Profile, Safe Step. Geeignet zur Verwendung mit Hochleistungsreiniger, Primer und Kantendichtmittel Extrem haltbar für starke Beanspruchung In Innenräumen und im Freien verwendbar Wasserabweisend Beständig gegen Benzin, Öl und Chemikalien Band auf 18m Rollen geliefert. Selbstklebende Antirutsch-Bänder und -fliesen zur Verwendung rund um Maschinen, auf Rampen, Stufen und Brücken, in Booten und in Fahrzeugen.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Trassierband
Trägermaterial:
PVC
Breite:
50mm
Länge:
18.25m
Modellnummer:
SAFE STEP®
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Sicherheits- und Trassierbänder
Weitere Suchbegriffe:
Bodenmarkierungsstreifen
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
steinband schwarz
,
steinband
,
rocol bodenmarkierband
,
2901955
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Sicherheits- und Trassierbänder
,
Rocol
,
43531
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Safety & Hazard Tapes
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,98*
€ 65,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,39*
€ 70,70*
Lager 1498
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 58,13*
€ 72,21*
Lager 2478
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 72,56*
Lager 1736
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 62,85*
€ 77,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® weiß L.18,25 m,B.50mm Rl.ROCOL
ITW
43539
ab € 64,41*
Ähnlich
Rocol Fluoreszierendes Klebeband, Gelb, 50mm x 18.25m, SAFE STEP®
Rocol
43540
ab € 65,35*
Ähnlich
Rocol RS43530 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 25 mm Schwarz
Rocol
RS43530
ab € 26,19*
Ähnlich
Rocol RS43533 Antirutschklebeband Schwarz (L x B) 18.25 m x 150 mm
Rocol
RS43533
ab € 128,36*
Ähnlich
Rocol RS43543 Antirutschklebeband Schwarz/Gelb (L x B) 18.25m x 50mm Schwarz, Gelb
Rocol
RS43543
ab € 63,87*
Ähnlich
Rocol SAFE STEP® PVC Antirutsch-Bodenmarkierungsband Schwarz, 100mm x 18.25m
Rocol
43532
ab € 93,36*
Ähnlich
Rutschfeste, selbstklebende Bänder, 50 mm breit, nachleuchtend
k.A.
137300
ab € 241,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen