Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbuchse, Buchse, 2.5A, 500V, Anzahl Kontakte - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14380614
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38-00-1334
EAN/GTIN:
     5059039361175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenbuchse, Typ=38-00-1334, Alternative (Alias)=A-4455-AZ04C(P909), A=10.06 mm, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.35 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=2.5 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 254
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4158*
€ 1,057*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,26*
5
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 1,42*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,556*
€ 1,519*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7146*
€ 0,85037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6246*
€ 0,74327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5658*
€ 0,6733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5058*
€ 0,6019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4858*
€ 0,5781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,171* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22032041
ab € 0,152*
Zubehör
Molex
22053041
ab € 0,103*
Zubehör
Molex
22112042
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
22-12-2044
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
22-05-2041
ab € 0,149*
Zubehör
Molex
08-50-0032
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.