Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Gefahren-Warnschild, PET selbstklebend 'Gefahr durch sich drehende Teile', 173 mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3058298
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     250300
EAN/GTIN:
     5059039038732
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Beschriftung = Gefahr durch sich drehende Teile
Selbstklebend = Ja
Höhe = 173 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Sprache = Keine
Material = PET
Farbe = Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 200mm
Hinweistyp = Etikett
Gefahrenart = Maschinengefahr

Brady Gefahr rotierender TeileDas Brady Drehteil-Gefahrenschild ist ein flexibler, schwarz/gelber, selbstklebender Polyester-Klebstoff. Es wird verwendet, um Arbeiter und die Öffentlichkeit vor gefährlichen Materialien, Umgebungen und Orten zu warnen. Das Etikett ist 200 mm breit und 173 mm hoch. Anleitung: Gefahr: Zur Anzeige einer unmittelbar gefährlichen Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt Hinweis: Auf die extremsten Situationen beschränkt zu sein Vorsicht: Zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird Warnung: Zur Anzeige einer potenziell gefährlichen Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr durch sich drehende Teile
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
173 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Sprache:
Keine
Material:
PET
Farbe:
Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
200mm
Hinweistyp:
Etikett
Gefahrenart:
Maschinengefahr
Weitere Suchbegriffe: 3058298, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Warnschilder, Brady, 250300, Site Safety, Safety Signs, Warning Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.