Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 189, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3062067
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     18900032.24/50-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gefilterte Luft
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 1.2mm
Serie = 189
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60 °C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Fließfaktor Kv = 0.03m³/h

Zubehör für Kolbenventile. Steuermagnete, Halter für Signalisierung und Minisensor für Ventile der Serie E290.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gefilterte Luft
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
1.2mm
Serie:
189
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Fließfaktor Kv:
0.03m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3062067, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, 18900032245060, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.