Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
MENNEKES PowerTOP Leistungssteckverbinder Buchse Blau 3P, 230 V / 16A, Wandmontage IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3153236
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
847
EAN/GTIN:
5060641253857
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schraubklemme
Serie = PowerTOP
Farbe = Blaumm²
Betriebstemperatur min. = -25°C
Niederspannung = Nein
Geräteeingänge - Wandmontage. Diese rechtwinkligen Eingänge für Wandmontage werden mit metrischen Leitungseinführungen oben und unten geliefert. Spritzwassergeschützte Versionen verfügen lediglich über eine M20-Einführung oben und über federbelastete Abdeckungen für einen besseren Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub bei Nichtgebrauch. Produkte sind gemäß VDE baumustergeprüft.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schraubklemme
Serie:
PowerTOP
Farbe:
Blaumm²
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Niederspannung:
Nein
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Flanschgerätestecker
,
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
Leistungsstecker
,
cee-stecker 16a 230v
,
gerätestecker
,
mennekes gerätestecker
,
3153236
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
MENNEKES
,
847
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Power Connectors
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,92*
€ 43,07*
Lager 3461
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,61*
€ 67,45*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 66,20*
€ 71,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 60,05*
€ 72,18*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,15*
€ 73,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Buchse Blau 3P, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
MENNEKES Elektrotechnik
510
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen