Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker TA 16A,3p,6h,230V,IP44 847


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker TA 16A,3p,6h,230V,IP44 847
Wandstecker TA 16A,3p,6h,230V,IP44 847
Artikel-Nr.:
     3517B-86555541
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     847
EAN/GTIN:
     4015394133605
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Wandstecker TA 16A,3p,6h,230V,IP44 847

16A3P 6H230V Wandstecker TA IP 44 mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 30,92*
€ 43,07*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,61*
€ 67,45*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 66,20*
€ 71,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 60,05*
€ 72,18*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,15*
€ 73,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
510
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.