Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätest.16A 3p 6h 230V mit Klappdeckel 847


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207010
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     847
EAN/GTIN:
     4015394133605
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
16A3P 6H230V Wandstecker TA IP44 mit Klappdeckel Bauform: Aufbaugerätestecker, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: rechtwinklig, Phasenwender: false, Bemessungsspannung: 229...230 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau polig: 3 V: 230 A: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
847
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leistungsstecker, cee-stecker 16a 230v, gerätestecker, mennekes gerätestecker, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, CEE-Kupplung, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 30,92*
€ 43,07*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,61*
€ 67,45*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 66,20*
€ 71,55*
1
€ 5,46*
ab € 60,05*
€ 72,18*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,15*
€ 73,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 715,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
510
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.