Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton RT40R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar 4 mm x 215mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3214454
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-06219 RT40R-PA66-NA
EAN/GTIN:
     4031026108407
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Länge = 215mm
Breite = 4 mm
Farbe = Natur
Material = Polyamid 6.6 (PA66)
Typ = Lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 180N
Serie = RT40R
Bündeldurchmesser max. = 51mm

UL. Wiederöffnungsbänder Serie RT. Leicht lösbares und universell einzusetzendes Wiederöffnungsband, innenverzahnt.
Weitere Informationen:
Länge:
215mm
Breite:
4 mm
Farbe:
Natur
Material:
Polyamid 6.6 (PA66)
Typ:
Lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
180N
Serie:
RT40R
Bündeldurchmesser max.:
51mm
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, 3214454, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11506219RT40RPA66NA, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,28*
€ 17,45*
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 18,76*
€ 5,95*
ab € 13,316*
€ 18,766*
€ 5,00*
ab € 13,69*
€ 19,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 19,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.