Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Gesicherte Abzweigdose 1 Ausbrüche mit Schalter 12.5mm min. 250V ac 13A BS 1362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Gesicherte Abzweigdose 1 Ausbrüche mit Schalter 12.5mm min. 250V ac 13A BS 1362
Artikel-Nr.:
     108EL-3218197
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K1040 WHI
EAN/GTIN:
     5017490457851
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geschaltet = Ja
Anzahl der Ausbrüche = 1
Nennstrom = 13A
RCD Typ = keiner
Sicherungs Typ = BS 1362
Anzahl der Pole = 2
Länge = 86mm
Tiefe = 12.5mm
Breite = 86mm
Höhe = 86mm

BS1363 (Teil 4: 1995). Steckdosen mit flexiblem Auslass unten werden mit einem Verschlussstopfen geleifert, falls der flexible Auslass nicht erforderlich ist. 13-A-Verteilerkästen für bündige Montage. Eine Serie von 13 A Verteilerkästen mit Sicherung, die für den Anschluss von Kühlschränken, Warmwasserbereiter, Zentralheizungskesseln und anderen stationären Geräten ausgelegt sind. Die Serien sind für einfache Installation ausgelegt und verfügen über die intelligenten Designmerkmale der Logik Plus Serie. Verteilerkästen mit Sicherung 13 A, 240 V Entspricht BS 1363: Teil 4: 1995 Ansprechendes modernes Profil Glimmlampen in den Kippschaltern mit 175° Sichtbarkeit in der horizontalen und vertikalen Ebene Sicherungshalter in offener Position verriegelbar Alle Versorgungs- und Lastkabel können abgeschnitten und auf die gleiche Länge abisoliert werden Vollständig verdrahtete Anzeigen sparen Installationszeit Steckmontage-Kabelgriff für sicherere, schnellere Installation Abgewinkelte, auf der Oberseite montierte Anschlussklemmenschrauben vereinfachen das Verdrahten Die aufgeformte Blinkanzeige auf den Schaltern kann nicht abgerieben werden - völlig sicher Selbstsichernder Sicherungshalter Zusätzliche elektrische Sicherheit mit Neutralkontakt, der zuerst schließt und zuletzt öffnet Sicherer Kabel- und flexibler Schnuranschluss Alle Anschlussklemmen- und Befestigungsschrauben können mit einem Schrauber (4 mm) Schraubendreher eingestellt werden Herausgezogene und unverlierbare Anschlussklemmenschrauben Verbindungsdose für die Unterputzmontage: min. 35 mm tief Nominelle Plattenabmessungen: 86 x 86 mm Logic Plus Produkte bestehen aus einem hochwertigen Duroplastwerkstoff, der über inhärente antimikrobielle Eigenschaften verfügt
Weitere Informationen:
Geschaltet:
Ja
Anzahl der Ausbrüche:
1
Nennstrom:
13A
RCD Typ:
keiner
Sicherungs Typ:
BS 1362
Anzahl der Pole:
2
Länge:
86mm
Tiefe:
12.5mm
Breite:
86mm
Höhe:
86mm
Weitere Suchbegriffe: abox, 3218197, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Abzweigdosen mit Sicherung, MK Electric, K1040WHI, Switches, Domestic Installation Switches, Fused Spurs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K2160 WHI
ab € 2,81*
Zubehör
MK
K2140 WHI
ab € 1,89*
Zubehör
MK
K2031 WHI
ab € 2,89*
Zubehör
Prysmian
20197117
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.