Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton P3-63 Trennschalter 3-polig 63A Rückwand Rot IP 65 37kW 440V ac 3-phasig Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-333518
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
048218 P3-63/V/SVB
EAN/GTIN:
4015080482185
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 63A
Montageart = Rückwand
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 37kW
Nennspannung = 440V ac
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Serie = P3-63
Schaltleistung = 1260A
Länge = 5.75Zoll
Breite = 3.5Zoll
Tiefe = 4.25Zoll
Kontakt-Konfiguration = Einfach
Schalttrennschalter für Frontplattenmontage von Eaton. Die nicht abgesicherten Lasttrennschalter der Serie P und T von Eaton bieten sicheres Schalten, Isolieren und Steuern. Diese robusten und zuverlässigen Hochleistungsgeräte werden hauptsächlich in Industrie- und Konstruktionsanwendungen eingesetzt. Mit der zusätzlichen Schutzart IP65 sind sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen oder Anwendungen, die zusätzlichen Schutz erfordern. Lasttrennschalter werden verwendet, um elektrische Geräte zu isolieren, bevor wichtige Wartungs- oder Reparaturarbeiten abgeschlossen werden können. Lasttrennschalter stellen sicher, dass elektrische Stromkreise gemäß den Vorschriften für Elektrizität am Arbeitsplatz sicher spannungsfrei sind. Ingenieure und Elektriker können dann die erforderlichen Arbeiten ohne elektrische Risiken durchführen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt und robust Klarsichtige Positionsanzeige Vorhängeschlösser in der AUS-Stellung mit bis zu 3 x 8 mm Vorhängeschlössern Rückseitenmontage, einfache und schnelle Montage auf DIN-Schiene oder Grundplatte Schalter der Serie P können in Schaltschränken oder Gehäusen mit einer Tiefe von bis zu 400 mm mit einer zusätzlichen Verlängerungswelle montiert werden. Anwendungen. Die manuell betätigten Lasttrennschalter der Eaton P- und T-Serie werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und Installationen eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. Maschinensteuertafeln Isolierung von Überlastschaltern Transformatoren und Übertragungsleitungen Schalttafeln Verteilertafeln Verbrauchereinheiten. Geeignetes Zubehör: Erweiterte Wellensätze Teilenummer ; 323-173 323-173 ist ein erweiterter Wellensatz für 20-, 25- und 32-A-Trennschalter. Sie sind 25 mm lang und bis zu 4 können bei Bedarf angeschlossen werden. Teilenummer ; 323-189 323-189 ist ein erweiterter Wellensatz für 63,85- und 100-A-Trennschalter. Sie sind 25 mm lang und bis zu 4 können bei Bedarf angeschlossen werden. Neutralblöcke Teilenummer ; 333-495 333-495 für einen 3-poligen 25-A-Zusatz-Neutralblock Teilenummer ; 333-502 333-502 für einen 3-poligen 32-A-Zusatz-Neutralblock Teilenummer ; 333-518 333-518 für einen 3-poligen 63-A-Zusatz-Neutralblock Kontaktblöcke Teilenummer ; 333-546 333-546 für einen 10-A-Hilfskontaktblock Schließer/Öffner für die Rückseite der Trennschalter. Maximal 2 Blöcke pro Schalter. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
63A
Montageart:
Rückwand
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
37kW
Nennspannung:
440V ac
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Serie:
P3-63
Schaltleistung:
1260A
Länge:
5.75Zoll
Breite:
3.5Zoll
Tiefe:
4.25Zoll
Kontakt-Konfiguration:
Einfach
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrenner
,
Lasttrennschalter
,
Nockenschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
eaton-not-aus 3pol
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
333518
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Eaton
,
048218P363VSVB
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,57*
€ 76,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,77*
€ 82,97*
Lager 5497
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 72,83*
€ 86,80*
Lager 1886
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 77,49*
€ 91,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,23*
€ 95,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
024670 - ZFSX-T0
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
047423 - ZFS63-P3
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
048289 - UV-P3
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
062491 - SVB-SW-P3
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
205551 - ZFS62-P3
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
207444 - CI-K3-P3-63
Eaton
207444
ab € 25,41*
Zubehör
280978 - ST-P5-250/315
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton 017253 Klemmenabdeckung 1 St.
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton 019626 Klemmenabdeckung 1 St.
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton 021999 Klemmenabdeckung 1 St.
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton 280973 Schutzleiterklemme 1 St.
Eaton
280973
ab € 28,68*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Frontplatte Typ Klemme mit Etikett für P1, T0, T3
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für /Z, T5(B)-/E, Griff rot/gelb 87mm
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,80*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für Eaton Moeller Hauptschalter, Griff rot/gelb 50mm
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Kunststoff Universal-Gehäuse CI Außenmaß 160 x 100 x 100mm IP65
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen