Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Koppelrelais
>
Artikel
Wieland flare Interface Relais, 19.2V / 30V dc 24V dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3414812
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
80.010.4100.0
EAN/GTIN:
5060641277211
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Eingangsspannung max. = 30V dc
Anschluss Typ = Zugfederklemme
Tiefe = 6.2mm
Höhe = 98mm
Länge = 70mm
Serie = flare
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 14mA
Eingangsspannungsbereich = 19.2 → 30V dc
Interface-Module, 6A, 1-poliger Schließer, DIN-Schienenmontage. Nur 6,2mm breit für DIN-Schienen-Montage Hermetisch gekapselt Steckbrücken zur Verbindung mit Massepotential Status-LED Kennzeichnungsetikett Integrierte Dioden für Verpolungsschutz und Unterdrückung von Spulenstörungen Kontaktbelastbarkeit 250V AC/6A
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Eingangsspannung max.:
30V dc
Anschluss Typ:
Zugfederklemme
Tiefe:
6.2mm
Höhe:
98mm
Länge:
70mm
Serie:
flare
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
14mA
Eingangsspannungsbereich:
19.2 → 30V dc
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektromechanisches Interfacerelais
Weitere Suchbegriffe:
Relaismodul
,
industrierelais 24v
,
industrierelais
,
interface-relais 24v
,
3414812
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektromechanisches Interfacerelais
,
Wieland
,
8001041000
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Electromechanical Interface Relays
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,31*
€ 13,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,59*
€ 17,20*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,976*
€ 19,226*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 17,774*
€ 20,024*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 20,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,04*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 6.75nF, 47V, 30V, 14J, ZNR / 10A, 2000A max., mm, Ø 15.5mm, 5mm, L. 38.5mm
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
Wieland Sammelschiene
Wieland
Z8.000.0200.8
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen