Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisbaustein 80.010.4100.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland flare Interface Relais, 19.2V / 30V dc 24V dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen
Wieland flare Interface Relais, 19.2V / 30V dc 24V dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     6012B-57759055
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     80.010.4100.0
EAN/GTIN:
     4015573431140
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais

Relaisbaustein 80.010.4100.0

flare, mechanisches Klemmenrelais mit 6,2 mm Baubreite, Ausgabe, 1 Wechsler, Anschluß mit Federkraftklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 250 V AC/6 A, Spannung/Strom min.: 24 V/8 mA, mit Minussteckbrücke auf der Steuerseite, Type: FLARE-24VDC-1W-250V6A-F
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6,2 mm
Höhe:
98 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 15,98*
€ 18,12*
1
€ 8,95*
ab € 13,64*
€ 19,74*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 20,34*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,45*
€ 21,01*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 21,613*
€ 24,123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,123*
€ 28,70637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,583*
€ 28,06377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,613*
€ 25,71947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 241,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,05*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
Wieland
Z8.000.0200.8
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.