Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel-Stewart Crimp-Matrizensatz, Typ Hülse, 8P, CAT 5, CAT 6, USTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bel-Stewart Crimp-Matrizensatz, Typ Hülse, 8P, CAT 5, CAT 6, USTP
Bel-Stewart Crimp-Matrizensatz, Typ Hülse, 8P, CAT 5, CAT 6, USTP
Artikel-Nr.:
     108EL-3424869
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     2980039-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Hülse
Koaxialtyp = 8P, CAT 5, CAT 6, USTP

Hand-Crimpzange für modulare RJ-Stecker. Professioneller Hand-Crimpzangenrahmen aus gehärtetem Stahl zum Crimpen von modularen RJ-Steckern auf Leitern über austauschbare Matrizensätze. Diese Hand-Crimpzange zum Crimpen von modularen RJ-Steckern bietet einen Ratschenmechanismus für den kompletten Arbeitszyklus, der verhindert, dass sich die Griffe öffnen, bis ein vollständiger Crimpvorgang ausgeführt wird. Der Ratschenmechanismus wird am Ende des Schließhubs gelöst und ermöglicht das Öffnen der Griffe des Werkzeugs. Diese Funktion sorgt dafür, dass vollständige Crimps erreicht und teilweise Crimps vermieden werden. Eine entriegelbare Zwangssperre ermöglicht es, das Werkzeug zu öffnen, wenn eine Blockierung eintritt oder falsch gecrimpt wurde. Diese Crimpzange für modulare RJ-Stecker verfügt über ein optimiertes Hebelkraftsystem und ergonomisch geformte Griffe, wodurch das Werkzeug leicht und bequem zu verwenden ist. Die manuell betätigte Schraube ermöglicht ein problemloses Beladen von Matrizensätzen. Die Matrizensätze für dieses Handwerkzeug müssen separat bestellt werden: Best.-Nr. ; 342-4869 342-4869 für das Crimpen von modularen 8-UTP-Cat-5/6-Steckern Best.-Nr. ; 413-392 413-392 für das Crimpen von (neuen) modularen 8-UTP-Cat-6-Steckern. Eigenschaften und Vorteile. Hartstahlkonstruktion Ratschenmechanismus sorgt für vollständigen Crimpzyklus Entriegelungsmechanismus für Ratsche Optimiertes Hebelkraftsystem Handbetätigte Schraube für einfache Matrizensatzbeladung. Ergonomische weiche Griffe für komfortablen Einsatz
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Hülse
Koaxialtyp:
8P, CAT 5, CAT 6, USTP
Weitere Suchbegriffe: 3424869, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Bel-Stewart, 298003901, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 113,14*
€ 150,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 158,18*
€ 201,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bel Fuse
2980019-01-B
ab € 119,03*
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.