Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Spitzzange / Backen 20mm, gebogen 145 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3438874
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3783D
EAN/GTIN:
     5013969982190
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 145 mm
Material/Stoff = Stahl
Backenlänge = 20mm

Flache Spitzzange Sensoplus®. Elektronische Greifzange Sensoplus® mit flachen Spitzen und glatten Backen. Drei Modelle sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
145 mm
Material/Stoff:
Stahl
Backenlänge:
20mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,96*
€ 41,47*
€ 6,90*
ab € 30,89*
€ 41,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,04*
€ 41,56*
€ 6,90*
ab € 37,11*
€ 50,52*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 39,99*
€ 57,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.