Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 1m, 1000V ac/dc / 32A CAT II 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3469143
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934088101
EAN/GTIN:
     4250260202997
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 32A
Farbe = Rot
Nennspannung = 1000V ac/dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Isoliermaterial = PVCV
Betriebstemperatur min. = -15°C

Messkabel 1000 V MLB-SH/WS 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>. Angegossene Sicherheitsmesskabel mit Vollisolierung. Die Messkabel sind äußerst flexibel und haben einen Querschnitt von 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>. Starrer Isolierungseinsatz und Turmaufsatz möglich. Kontakt aus vernickeltem Beryllium-Kupfer.
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
32A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
1000V ac/dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Isoliermaterial:
PVCV
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: laborkabel, 3469143, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934088101, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,42*
€ 6,91*
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 7,62*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,26*
€ 7,78*
1 Tag
509
1
€ 14,99*
ab € 8,15*
€ 13,49*
1
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930584101
ab € 0,99*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,29*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,83*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,89*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,36*
Zubehör
Pomona
1632456
ab € 14,43*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,97*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 14,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.