Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsdose 4-pol. CA 3 LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsdose 4-pol. CA 3 LD
Leitungsdose 4-pol. CA 3 LD
Artikel-Nr.:
     3517I-16463048
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934125100
EAN/GTIN:
     4002044182144
Suchbegriffe:
934-Rundsteckverbinder
934-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 934
Serie 934 Steckverbinder

Leitungsdose 4-pol. CA 3 LD

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
30 mm
Anzahl der Datenkontakte:
3
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..90 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 5,31*
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,25*
1
€ 8,95*
ab € 4,38*
€ 6,26*
3 Tage
119
1
€ 6,40*
ab € 4,70*
€ 6,50*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934124100
ab € 3,68*
Zubehör
Hirschmann
CA 3 GS
ab € 2,78*
Zubehör
Hirschmann
932322100 CA 3 GS
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.