Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Platten (Halbzeuge)
>
A2 - Blech
>
Artikel
RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 0.5mm, 304S15, Silber
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3656858
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3656858
EAN/GTIN:
5056111992234
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 0.5mm
Materialqualität = 304S15
Dichte = 8g/cm³
Härte = 92 HB
Farbe = Silber
Wärmeleitfähigkeit = 16.2 W/m at 100°c
RS Pro 304S15 Edelstahlblech, 500 mm x 300 mm x 0,5 mmDieses Universal-Edelstahlblech ist ideal für die Herstellung oder Reparatur von mechanischen oder chemischen Geräten. Er besteht aus nicht-magnetischem Metall und kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Die Zusammensetzung des Blechs umfasst Molybdän, ein Element, das das Metall korrosionsbeständig macht. Dies bedeutet, dass es gut für den Einsatz in Umgebungen geeignet ist, in denen viel Feuchtigkeit in der Atmosphäre vorhanden ist, wie z. B. in Prozessanlagen und industriellen Wäschereien. Es ist auch robust genug für den Einsatz in der chemischen Industrie. Molybdän macht die Bleche leicht zu formen und zu schweißen, was nützlich ist, wenn Sie Reparaturen vor Ort durchführen. Der Edelstahl ist leicht zu polieren, so dass Sie problemlos Reparaturen und Ersatzteile vornehmen können. Als Teil der RS Pro Serie erfüllt dieses Produkt hohe Qualitätsstandards und ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances). Jedes Metallblech verfügt über eine per Stange gerollte Kante für eine sichere Handhabung.Eigenschaften und Vorteile• Aus silberfarbenem Edelstahl 304S15 • Länge: 500 mm • Dichte von 8 g/cm3 • Härte 92 HB • Wärmeleitfähigkeit von 16,2 W/m bei +100 °C • Zugfestigkeit von 520 MPa • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Erfüllt die Normen BS1449 pt 2 und BSEN 10088-2 für Stahlblech, Blech und Streifen • Ohne selbstklebende RückseiteRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
0.5mm
Materialqualität:
304S15
Dichte:
8g/cm³
Härte:
92 HB
Farbe:
Silber
Wärmeleitfähigkeit:
16.2 W/m at 100°c
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallbleche
Weitere Suchbegriffe:
bleche edelstahl
,
bleche
,
bleche 0,5 mm
,
3656858
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Metallmaterialien
,
Metallbleche
,
RS PRO
,
35001Q
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Metal Materials
,
Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,13*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,02*
€ 88,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,13*
€ 81,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 61,49*
€ 73,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, Dyneema Grau 1Paar Stk.
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
Zubehör
GCE Lichtbogenschweißgerät 230V / 10 → 160A 4mm max 4.5kg, 63V Typ F - Schutzkontakt-Stecker
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 723,75*
Zubehör
POP Blind Niet, Ø 4mm x 10.2mm, Silber, Edelstahl, 4.2mm aus Edelstahl, min. 3.2mm, max. 6.4mm
POP
SSD54SSBS
ab € 27,32*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Stab, Ø 8mm, Länge 1.5m
RS Pro
6614699
ab € 87,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen