Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Rückschlagventil
>
Pneumatik Rückschlagventil
>
Artikel
SMC Pneumatik-Rückschlagventil Serie AKH, -100 kPa → 1MPa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3670624
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
AKH06-00
EAN/GTIN:
5060641269001
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rohr-Einlassstutzen = 6mm
Eingangs-Anschluss Typ = Rohr
Ausgangsanschluss-Typ = Rohr
Rohr-Auslassstutzen = 6mm
Serie = AKH
Öffnungsdruck = 0.005MPa
Betriebsdruck min. = -100kPa
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -5°C
SMC Rückschlagkappen. Integrierte Push-In-Anschlüsse für einen schnellen Einbau. Diese Armaturen sind kompakt und leicht und bieten den Vorteil des One-Touch-Fittings. Sie können leicht in Ihre pneumatischen Installationen eingebaut werden. Eigenschaften und Vorteile. Kann in Druckluft- oder Unterdruckleitungen verwendet werden Geeignet für den Einsatz mit einer Vielzahl von Rohrtypen Betriebstemperatur: –5 °C bis 60 °C. Informationen zur Produktanwendung. Aufgrund der kompakten und leichten Bauweise ideal für die meisten pneumatischen Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Rohr-Einlassstutzen:
6mm
Eingangs-Anschluss Typ:
Rohr
Ausgangsanschluss-Typ:
Rohr
Rohr-Auslassstutzen:
6mm
Serie:
AKH
Öffnungsdruck:
0.005MPa
Betriebsdruck min.:
-100kPa
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-5°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatikventile
>
Pneumatik-Rückschlagventile
Weitere Suchbegriffe:
smc pneumatik rückschlagventil
,
heizungs rückschlagventil
,
rückschlagventil 10 bar
,
3670624
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatikventile
,
Pneumatik-Rückschlagventile
,
SMC
,
AKH0600
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Valves
,
Pneumatic Non-Return Valves
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
1 Tag
11
3
€ 4,90*
ab € 5,67*
€ 7,89*
Lager 955
2 Tage
387
1
€ 8,90*
ab € 5,76*
€ 8,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,68*
€ 8,23*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,62*
€ 9,26*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 10,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar / 0 → 10bar, +60°C max.
SMC
VMG11BU-F02
ab € 23,28*
Zubehör
SMC KC, Rohr-zu-Rohr, M.Loch ø 15mm, 1 MPa
SMC
KCE06-00
ab € 8,10*
Zubehör
SMC Pneumatik-Rückschlagventil Serie AK, Rc1/4 Buchse, 0.02 to 1MPa
SMC
AK2000-02-X209
ab € 25,09*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 13 mm
SMC
TK-1
ab € 16,56*
Zubehör
SMC TCU Polyurethan Spiralschlauch Schwarz, Innen-Ø 4mm x 2m, 0,8 MPa
SMC
TCU0604B-1
ab € 11,78*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0604BU-20
ab € 8,17*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0604B-20
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen