Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Trennschalter
>
Artikel
Kraus & Naimer Trennschalter 4P-polig 32A IP 65 11kW 690V ac 3-phasig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3813900
Hersteller:
Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
KG32B T204/GBA302 VE
EAN/GTIN:
9004257171958
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter 32a 3-polig
trennschalter
trennschalter 3 polig
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 32A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 11kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Länge = 55.5mm
Breite = 54mm
Tiefe = 50mm
Anschlussart = Drahtanschluss°C
BS EN 60947-3, EN 60947-3, IEC 60947-3, VDE 0660, EN 60204-01. Genannte Motornennleistung, Nutzung Kat. AC23A/AC3 gilt für Dreiphasen-Stromversorgung mit 380/440 V. 3- und 4-polige Trennschalter für Einlochmontage, IP65. Einlochmontage Handgriff in Position OFF (Aus) abschließbar (x4) Verstellbare Metallbetätigungswelle, Länge 120 mm Tür gesperrt, um Öffnen zu verhindern, während Schalter sich in der "ON"-Position befindet Berührungssichere Klemmen auf Versionen mit 25 bis 63 A Abdeckung für spannungsführende Klemme für 80 A und 100 A-Schalter Nennspannung: 690 V Hilfskontakte für seitliche Montage können hinzugefügt werden, siehe typischerweise Bestell-Nr. ; 319-691 319-691 Oberflächenmontage über DIN-Schiene oder Schraube an der Tafelrückseite
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
32A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
11kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Länge:
55.5mm
Breite:
54mm
Tiefe:
50mm
Anschlussart:
Drahtanschluss°C
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
3813900
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Kraus & Naimer
,
KG32BT204GBA302VE
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer für KG-Serie 4-fach abschließbar, IP 65
Kraus & Naimer
S1 V845/GBA001
ab € 4,64*
Zubehör
Kraus & Naimer für KG-Serie, IP 65
Kraus & Naimer
S1 V845/GBA002
ab € 5,43*
Zubehör
Kraus & Naimer Hilfskontaktblock 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer 25 A, 32 A
Kraus & Naimer
K0 H010/A11-VE
ab € 9,09*
Zubehör
Kraus & Naimer Hilfskontakte für Trennschalter
Kraus & Naimer
KOH053/GBA001
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen