Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 ABS Gehäuse 1591 Schwarz Außenmaß 100 x 50 x 21mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3822106
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591ASFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 100 mm
Höhe Außen = 21 mm
Breite Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 100 x 50 x 21mm
Bereich = 1591
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1591
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 50g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
100 mm
Höhe Außen:
21 mm
Breite Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
100 x 50 x 21mm
Bereich:
1591
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1591
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
50g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 3822106, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591ASFLBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,50*
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 3,52*
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,75*
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,71*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 6,93*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 7,82*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,39*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 10,50*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.