Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-GPABS-Gehäuse 1591 50x125.34x24.8mm Schwarz ABS IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085358
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591ASFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Mehrzweck-GPABS-Gehäuse, Typ=1591ASFLBK, Aussenmass Breite=50 mm, Aussenmass Höhe=24.8 mm, Aussenmass Tiefe=125.34 mm, Innenmass Breite=43.83 mm, Innenmass Höhe=20.9 mm, Innenmass Tiefe=93.83 mm, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Multifunktional, Schutzart=IP54, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=1591
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, Mehrzweck-GPABS-Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,51*
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,53*
1
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 3,53*
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,78*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,77*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 6,93*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 7,85*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,38*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 10,54*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.