Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 50mm; Y: 100mm; Z: 25mm; 1591S; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 50mm; Y: 100mm; Z: 25mm; 1591S; ABS; schwarz
Gehäuse: universell; X: 50mm; Y: 100mm; Z: 25mm; 1591S; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1591ASFLBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591ASFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 100mm
Größe X: 50mm
Größe Z: 25mm
Gehäuseserie: 1591S
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Halterung;Befestigung gedruckter Leiterplatten in Führungsschienen
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,51*
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,53*
1
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 3,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,78*
1
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,77*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 6,93*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 7,85*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,38*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 10,54*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.