Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron V1000, 1-Phasen Frequenzumrichter 3 kW, 230 V ac / 12 A 0.1 → 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-385196
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZAB2P2BAA
EAN/GTIN:
     5059039387731
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v 3kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
Leistung = 3 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 12 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Profibus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0.1 → 400Hz
STO = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 163mm

V1000 Wechselrichter - ein- und dreiphasig. Stromvektorsteuerung Hohes Startdrehmoment (200 %/0,5 Hz) 1:100 Drehzahlregelbereich Doppelte Nennleistung ND 120 %/1 min und HD 150 %/1 min IM- und PM-Motorsteuerung Online-Anpassung Leise Technologie mit niedriger Trägerfrequenz Ausgelegt für eine Lebensdauer von 10 Jahren Integrierter Filter Schraubenlose Klemmen Steuerterminals mit Speicherpufferung Optional 24 V DC-Stromversorgung für Steuertafel Feldbus-Datenübertragung: Modbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet Integrierte Sicherheit (EN954-1 Sicherheitskat. 3) CE, UL, cUL und TÜV
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
12 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Profibus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0.1 → 400Hz
STO:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
163mm
Weitere Suchbegriffe: 385196, Automation, Elektromotoren, Omron, VZAB2P2BAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 270,09*
€ 303,31*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,10*
€ 444,54*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,63*
€ 572,03*
Frei Haus
ab € 594,84*
€ 653,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 581,02*
€ 658,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,68*
€ 783,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,45*
€ 776,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,79*
€ 748,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,36*
€ 708,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,02*
€ 691,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 327,70*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 164,31*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 279,10*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0003BAA
ab € 194,92*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 207,72*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 247,19*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 926,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.