Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert 3/2-Wege Magnetventil 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3885292
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     153118
EAN/GTIN:
     5059040013872
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 3
Einsatzbereiche = Wässrige Lösung, Druckluft, Wasser
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 0.6mm
Gehäusematerial = PPS
Maximaler Arbeitsdruck = 3 bar
Betriebstemperaturbereich = 0 → +55 °C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Fließfaktor Kv = 0.005m³/h

2/2- oder 3/2-Weg-Mini-Magnetventil. Modell 2/2- oder 3/2-Wege (beliebige Verbindungen) Mit Trennmembran. Das Medium kommt nur mit dem Gehäuse und der Membran in Kontakt Mit manueller Betätigung Sehr geringes Abstandsvolumen, leicht zu spülen und entleeren Extrem niedriger Energieverbrauch Geeignet für Material-kompatible Medien wie Wasser, Druckluft, wässrige Lösungen Ideal für den Einsatz als Nachfüll-, Mess-, Misch- und Verteilerventil für kleine Mengen (sehr kurze Schaltzeiten) Für Analyse, medizinische Geräte und Laborgeräte Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
3
Einsatzbereiche:
Wässrige Lösung, Druckluft, Wasser
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
0.6mm
Gehäusematerial:
PPS
Maximaler Arbeitsdruck:
3 bar
Betriebstemperaturbereich:
0 → +55 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Fließfaktor Kv:
0.005m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert magnetventil 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3885292, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 153118, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.