Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie SS5YJ Ventilverteiler, 2-Stationen, Anschluss G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3886841
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SS5YJ7-21-02-00F-Q
EAN/GTIN:
     5059039841134
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Mehrfachanschlussplatte
Anzahl der Stationen = 2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Serie = SS5YJ
Typ = Verteiler
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G

24 V Ventil benötigt einen Steckverbinder-Stecker Typ L ; 234-5743 234-5743. G1/8 SYJ700/7000 Ventile. Die Serie SYJ an Ventilen hat einen niedrigen Energieverbrauch und daher weniger Entwicklungskosten. Die platzsparende Ausführung erlaubt, dass die SYJ-Ventile einzeln auf Hilfsplatten montiert oder auf SMD-Verteilern konfiguriert werden können. Diese SYJ700- und 7000-Ventile haben einen Pilotenauslass und einen kupferfreien Entwurf. 110 V und 220 V Ventil wird mit DIN-Steckverbinder geliefert Kupferfreies Design Geringer Stromverbrauch Platzsparend
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Serie:
SS5YJ
Typ:
Verteiler
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Ventilverteiler, smc mehrfachanschlussplatte, anschlußplattenset pneumatik, 3886841, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, SMC, SS5YJ7210200FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 18,18*
€ 24,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,86*
€ 25,66*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 19,87*
€ 26,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
SYJ712-4DZ-01F-Q
ab € 62,72*
Zubehör
SMC
SYJ712-5LOU-01F-Q
ab € 45,78*
Zubehör
SMC
SYJ7120-3DZ-01F-Q
ab € 64,72*
Zubehör
SMC
SYJ7220-4DZ-01F-Q
ab € 87,39*
Zubehör
SMC
SYJ7220-5LOU-01F-Q
ab € 61,19*
Zubehör
SMC
SYJ7320-5LOU-01F-Q
ab € 76,51*
Zubehör
SMC
SYJ7420-5LOU-01F-Q
ab € 77,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.