Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Wasserschieber
>
Artikel
Vikan Abzieher geeignet für Nahrungsmittelindustrie, Gelb, B 110mm x H 40mm x T 600mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-3904450
Hersteller:
Vikan
Herst.-Nr.:
77546
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Folienrakel
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Farbe = Gelb
Breite = 110mm
Tiefe = 600mm
Höhe = 40mm
Rakel. Größe: 55 x 400 x 45 mm Größe: 55 x 600 x 45 mm Polypropylenhalbzeug, Gummiblatt Anwendung: Aufnahme von Flüssigkeiten bei der Reinigung.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Farbe:
Gelb
Breite:
110mm
Tiefe:
600mm
Höhe:
40mm
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Tücher und Lappen
>
Abziehgummi
Weitere Suchbegriffe:
Wasserabzieher
,
Wasserschieber
,
wasserabzieher 600 mm vikan
,
folienrakel
,
bodenabzieher 600 mm
,
3904450
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Tücher und Lappen
,
Abziehgummi
,
Vikan
,
77546
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Wipes & Cloths
,
Squeegees
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,17*
€ 20,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 23,31*
Lager 380
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 23,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 24,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schild: für Reinigung geschlossen Mehrsprachiges „Closed For Cleaning“-Türhängeschild (Wegen Reinigung geschlossen), 71-127 cm gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1600YEL
ab € 25,57*
Zubehör
RS PRO Gefahren-Warnschild, PP 'Rutschige Oberfläche', 600 mm x 300mm
RS Pro
8267175
ab € 19,02*
Zubehör
Vikan Aluminium Besenstiel, Gelb, L. 1.575m, ausziehbar z.Verwend.mit Bürste Vikan, Schwamm Vikan
Vikan
29756
ab € 24,67*
Zubehör
Vikan Aluminium Wischergriff, Gelb, ø 31mm, L. 1.31m, z.Verwend.mit Bürste Vikan, Schrubber Vikan
Vikan
29356
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen