Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7300 Mit Gewinde Regler, G1/4 Außengewinde, Rohr-Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 7300 Mit Gewinde Regler, G1/4 Außengewinde, Rohr-Ausgang
Artikel-Nr.:
     108EL-3985522
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7300 06 13
EAN/GTIN:
     5059041362108
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckminderer
Druckminderungsventil
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G1/4 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 8bar
Ausgangsdruck max. = 1bar
Ausgangsanschluss - Typ = Rohr
Serie = 7300
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Rohr-Auslasskanal = 6mm
Eingangsdruck max. = 16bar
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Standardgewinde = G
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe = 1/4 in

Legris LF3000 Serie Druckregler. Montiert in einem Zylinder, bietet eine druckreduzierte Betätigung in eine Bewegungsrichtung Montiert in der Leitung zum Absperrventil, bietet geringere Druckbetätigung in beiden Auslaßleitungen Verteilermontage für mehrere Drucksysteme aus einer einzelnen Stromquelle Optimiert die Systemleistung, und spart wertvolle Druckluft Energie Kalibrierte Schraubeinstellung für vereinfachte Druckeinstellung
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
G1/4 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
8bar
Ausgangsdruck max.:
1bar
Ausgangsanschluss - Typ:
Rohr
Serie:
7300
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Rohr-Auslasskanal:
6mm
Eingangsdruck max.:
16bar
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Standardgewinde:
G
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe:
1/4 in
Weitere Suchbegriffe: Druckminderventil, Druckaufbau- und Entlüftungsventil, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckregelventil für Hydraulik, Hydraulik-Druckregelventil, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Steckrohr, druckregler g1/4 8bar, steckrohr, anschlußstück g1/4, 3985522, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Druckregler, Legris, 73000613, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Pressure Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,29*
€ 55,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 47,04*
€ 60,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 70 00
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.