Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC 1 MPa Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, PBT, 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4002909
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2N06-99
EAN/GTIN:
     5059039832101
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = 1 MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C

Nippelanschluss
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
1 MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, einschraubstutzen, 4002909, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2N0699, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
1
€ 8,90*
ab € 0,69*
€ 1,10*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,34*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,894*
€ 1,442*
3
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,50*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,442*
€ 1,71598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.