Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gerade Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106484
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2N06-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
gerade Kupplung, Typ=KQ2N06-99, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=39 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbindung, Medium=Luft Wasser, Produktart=Gerade Kupplung, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
1
€ 8,90*
ab € 0,69*
€ 1,10*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,31*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,34*
5
€ 8,95*
ab € 0,894*
€ 1,452*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.