Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4186265
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     4186265
EAN/GTIN:
     5056112000716
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Blech-Gripzange
Zangentyp = Gripzange
Gesamtlänge = 250 mm
Material/Stoff = Stahl

Verriegelbare Zange RS Pro. Diese hochwertigen Verriegelungszangen von RS PRO bestehen aus hochwertiger wärmebehandelter Stahllegierung für maximale Zähigkeit und Langlebigkeit. Die gehärteten Zähne sind so konstruiert, dass sie aus jedem Winkel greifen, sodass Sie mit Sicherheit arbeiten können, und die Verriegelungswirkung bedeutet, dass Sie das Werkstück greifen können, ohne einen konstanten Handdruck ausüben zu müssen. Diese Mole Griffe sind unglaublich robust und zuverlässig und eignen sich für Spezialanwendungen, die über die Fähigkeiten von Standardzangen und Schraubenschlüsseln hinausgehen. Sie verfügen sogar über einen integrierten Drahtschneider, der zum Schneiden weicher Drähte und Abisolieren von Drähten geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile Verriegelungszangen halten eine konstante Griffkraft aufrecht Der geschützte Entriegelungshebel ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die das Arbeiten sicher macht Lieferung in einer Werkzeugrollentasche aus Kunststoff für einfache Aufbewahrung und Transport wärmebehandelt in hochwertiger Stahllegierung für maximale Zähigkeit und Haltbarkeit Gehärtete, gebogene Zangengriffe aus jedem Winkel Integrierter Drahtschneider Anwendungen Sicherungszangen oder Maulgriffe sind ebenso vielseitig wie normale Zangen, haben aber größere Anwendungen in rauen Umgebungen, wie z. B. im Umgang mit festgefressenen Befestigungselementen oder Rohrleitungen. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf L
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Gripzange
Gesamtlänge:
250 mm
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel gripzange, 4186265, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Irwin, T10WR, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T5954
ab € 119,95*
Zubehör
C.K Tools
T5953
ab € 163,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.