| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4186271 Herst.-Nr.: 4186271 EAN/GTIN: 5056070932494 |
| |
|
| | |
| Zangentypen Satz = Gripzange Stückzahl = 3 Material/Stoff = Stahl Gesamtlänge = 250 mm
Verriegelungszangensatz von RS Pro. Dieser hochwertige Verriegelungszangensatz von RS PRO enthält 3 robuste und zuverlässige Teile. Jedes Teil des Satzes besteht aus hochwertiger wärmebehandelter Stahllegierung für maximale Zähigkeit und Haltbarkeit. Die gehärteten Zähne sind so konstruiert, dass sie aus jedem Winkel greifen, sodass Sie mit Sicherheit arbeiten können, und die Verriegelungswirkung bedeutet, dass Sie das Werkstück greifen können, ohne einen konstanten Handdruck ausüben zu müssen. Sortiment enthält 10-Zoll-Verriegelungszange mit integriertem Drahtschneider 5-Zoll-Verriegelungszange mit integriertem Drahtschneider 6-Zoll-Spitzzange Eigenschaften und Vorteile Verriegelungszangen halten eine konstante Griffkraft aufrecht Der geschützte Entriegelungshebel ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die das Arbeiten sicher macht Lieferung in einer Werkzeugrollentasche aus Kunststoff für einfache Aufbewahrung und Transport Anwendungen Sicherungszangen sind ebenso vielseitig wie normale Zangen, haben aber größere Anwendungsmöglichkeiten in rauen Umgebungen, wie z. B. im Umgang mit festgefressenen Befestigungselementen oder Rohrleitungen. Dieser Satz umfasst zwei Größen von gebogenen Zangen, die sich ideal für Rohrleitungen und robuste Anwendungen eignen, und ein Nadelnasenmodell, das für Präzisionsarbeiten besser geeignet ist. Die gebogene Zange verfügt außerdem über einen integrierten Drahtschneider. Dies ist praktisch zum Schneiden von weichen bis harten Drähten und zum Abisolieren von Drähten. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zu Weitere Informationen: | | Zangentypen Satz: | Gripzange | Stückzahl: | 3 | Material/Stoff: | Stahl | Gesamtlänge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, vise-grip zangensatz, modul werkzeuge, 4186271, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, Irwin, TVG73, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets |
| | |
| |