Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Baulicher Brandschutz
>
Feuerschutz-Türschliesser
>
Artikel
Briton Türschließer ,einstellbar Silber, 1100mm max., 80kg max., Feuerschutztür geeignet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-428994
Hersteller:
Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
2003V.SES
EAN/GTIN:
5050640024138
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türbreite max. = 1100mm
Türgewicht max. = 80kg
Einstellbare Stärke = Ja
Geeignet für Feuerschutztüren = Ja
Farbe = Silber
EN 1634-, EN 1154- und CE-konform. CF111. Universalbefestigungspack. Verstellbarer Türschließer, 2003V. Der Türschließer 2003V mit einstellbarer Kraft ermöglicht die "Feineinstellung" der Kraft zum Schließen der Tür. Dadurch sind nur geringe Kräfte zum Öffnen der Tür erforderlich, so dass die Anforderungen des genehmigten Dokuments M der Bauvorschriften (The Building Regulations) und die Richtlinien der Norm BS 8300 hinsichtlich der Diskriminierung von Behinderten (Disability Discrimination Act, DDA) erfüllt werden. Am Schließer können die Kraftwerte 1 bis 4 eingestellt werden, siehe die folgende Tabelle "Abmessungen". Alu-Druckgussgehäuse Ansprechend gestalteter flacher Arm, passend zur Abdeckung des Türschließers Der Schutz durch ein Sicherheitsventil erhöht die Lebensdauer der Schließermechanik Unter der Abdeckung befinden sich die Befestigungen und Einstellschrauben, um das Vandalismusrisiko zu verringern Hohe Langlebigkeit durch geschmiedeten, wärmebehandelten und geschliffenen Stahlkolben Zur Erhöhung der Festigkeit und Langlebigkeit ist der Zahnstangenmechanismus wärmebehandelt. Optimale Betriebseigenschaften und Funktionsfähigkeit durch Präzisionsnadellager Geeignet für links und rechts angeschlagene Türen; Universalbefestigungspack im Lieferumfang enthalten Brandprüfung gemäß EN 1634: 2 Stunden bei Holztüren, 4 Stunden bei Metalltüren Maximale Breite: 1100 mm Maximales Gewicht: 80 kg Geeignet für Querbalken-, normale und parallele Anwendungen
Weitere Informationen:
Türbreite max.:
1100mm
Türgewicht max.:
80kg
Einstellbare Stärke:
Ja
Geeignet für Feuerschutztüren:
Ja
Farbe:
Silber
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Türsteuerungen & Dichtungen
>
Türschließer
Weitere Suchbegriffe:
obentürschließer brandschutztüren
,
obentürschließer
,
80 kg türschliesser
,
428994
,
Sicherheit & Eisenwaren
,
Türsteuerungen & Dichtungen
,
Briton
,
2003VSES
,
Security & Ironmongery
,
Door Control & Seals
,
Door Closers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Druckplatte Edelstahl Schraub-Montage, 300 x 75mm
RS Pro
379680
ab € 10,00*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 74,20*
Zubehör
RS PRO Stoßblech Edelstahl Schraub-Montage, 750 x 150mm
RS Pro
5072599
ab € 37,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen