Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Differenzstrommessung
>
Artikel
Gossen Metrawatt METRATESTER 5+, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, Klasse II
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4376238
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M700D
EAN/GTIN:
4012932112375
Suchbegriffe:
Differenzstrommessung
Gerätetester
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Tester Typ = PAT-Prüfer
Prüfart = Klasse II
Prüfmethode = Automatik
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 1.3kg
Höhe = 95mm
Länge = 190mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Versorgungsspannung max. = 12V
Breite = 140mm
METRATESTER 5, Bedienungsanleitung. Prüfgerät VDE 0701-0702, METRATESTER 5+. Zur Prüfung der elektrischen Sicherheit nach DIN VDE 0701-0702 Differenzstrommessung entsprechend DIN VDE 0701-0702 Alle Messwerte werden auf einer großen Digitalanzeige gut ablesbar ausgegeben Grenzwertüberschreitungen optisch und zum Teile akustisch signalisiert Lieferbar mit Stecker und Steckdose für F/CZ Große digitale LCD-Anzeige, Prüfung des Netzanschlusses durch Fingerkontakt und Signallampe. Optionales Zubehör. Z745A: Drehstromadapter, 3-phasig
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT-Prüfer
Prüfart:
Klasse II
Prüfmethode:
Automatik
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
1.3kg
Höhe:
95mm
Länge:
190mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Versorgungsspannung max.:
12V
Breite:
140mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitstester
,
VDE-Messgerät
,
VDE-Prüfgerät
,
gossen metrawatt gerätetester
,
differenzstrommessung
,
4376238
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Gossen Metrawatt
,
M700D
,
Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement
,
PAT Testers
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 748,67*
€ 826,86*
Lager 721
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 776,77*
€ 826,87*
Lager 1886
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 778,31*
€ 826,91*
Lager 269
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 792,68*
€ 847,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 801,87*
€ 879,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,93*
€ 1.047,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,86*
€ 1.041,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,94*
€ 1.018,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,70*
€ 967,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,87*
€ 954,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Metrawatt KS17-2 Sicherheits-Messleitungs-Set Prüfspitze 4 mm-Stecker 130.00 cm Schwarz, Rot 1 St.
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen