Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Hand Crimp-Systemzange, 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-443895
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     443895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 225 mm

1300-RJ-Datenstecker-Handcrimpwerkzeug, Greenlee. Eine Mehrzweck-Crimpzangenrahmen mit Matrizensätzen separat zum Abschluss von AMP- und Western Electric Style-Datensteckern erhältlich Werkzeugrahmen: (Best.-Nr. ; 443-895 443-895 ) Eine Crimp-Basiszange mit Zwangssperre, Zwangssperrenentriegelung und von Hand bedienbaren Stellschrauben zur schnellen Einstellung der Sätze. (Matrizensätze müssen separat bestellt werden). Matrizensätze: Präzisionsmatrizensätze aus Druckguss zum Anschluss von gängigen Datensteckern von TE Connectivity und Western Electric. Jeder Matrizensatz besteht aus einem Ober- und Unterteil, die einfach in den Crimpwerkzeugrahmen von oben eingeschoben werden können und sich schnell in den Backen ausrichten. Für weitere Informationen zu Matrizensätzen und gecrimpten Steckertypen siehe Datentabelle.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, 443895, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Tempo, PA1302, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tempo
443946
ab € 41,00*
Zubehör
Tempo
443974
ab € 25,81*
Zubehör
Tempo
443968
ab € 24,51*
Zubehör
Tempo
443980
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.