Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Baulicher Brandschutz
>
Feuerschutz-Türschliesser
>
Artikel
Briton Türschließer ,einstellbar Silber, 950mm max., 60kg max., Feuerschutztür geeignet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4475133
Hersteller:
Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
2003.SES
EAN/GTIN:
5050640006141
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türbreite max. = 950mm
Türgewicht max. = 60kg
Einstellbare Stärke = Ja
Geeignet für Feuerschutztüren = Ja
Öffnungswinkel max. = 180°
Farbe = Silber
EN1634, EN1154, CE-konform. CF111. Universaler Türschließer. Oberflächenmontierte Türverschlüsse, die sich nach nur einer Seite öffnen. Geeignet für Türen bis zu einer maximalen Breite von 950 mm – Auswahl von drei Einbauformaten. Universal für 3 Anwendungen, umfasst elektrischen Betätiger als Standard Geprüft bis 2 Millionen Zyklen. Erfüllt die britischen Bauvorschriften (1985) App. F, Doc. B. B Hydraulische Prüfung als Standard, zur Kontrolle der Schließgeschwindigkeit Einstellbare Verriegelung zur Überwindung des Schließwiderstands Haltbare silberne Pulverbeschichtung Verfügbar mit silbern oder schwarz lackierten Armen Max. Türgewicht 60 kg Im Lieferumfang enthalten: Ausführliche Installationsanweisungen. Normal. Montage des Schließers auf der Zugseite der Tür. Querbalken. Montage des Schließers auf der Druckseite des Türrahmens. Parallel. Die Montage des Schließers auf der Druckseite der Tür mit an der Unterseite des Türkopfrahmens befestigtem Arm sorgt dafür, dass der Arm parallel zum Türrahmen bleibt
Weitere Informationen:
Türbreite max.:
950mm
Türgewicht max.:
60kg
Einstellbare Stärke:
Ja
Geeignet für Feuerschutztüren:
Ja
Öffnungswinkel max.:
180°
Farbe:
Silber
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Türsteuerungen & Dichtungen
>
Türschließer
Weitere Suchbegriffe:
obentürschließer brandschutztüren
,
obentürschließer
,
türschließer silber
,
4475133
,
Sicherheit & Eisenwaren
,
Türsteuerungen & Dichtungen
,
Briton
,
2003SES
,
Security & Ironmongery
,
Door Control & Seals
,
Door Closers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Druckplatte Edelstahl Schraub-Montage, 300 x 75mm
RS Pro
379680
ab € 9,96*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 37,07*
Zubehör
RS PRO Stoßblech Edelstahl Schraub-Montage, 750 x 150mm
RS Pro
5072599
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen