| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4480949 Herst.-Nr.: 4480949 EAN/GTIN: 5056112006299 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V dc Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss Betätigerlänge = 5.33mm Betätigermaterial = Messing Kontaktmaterial = Vergoldetes vernickeltes MessingΩ Betriebstemperatur min. = -30°C
Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Ultraminiatur Goldkontakte, glatte Hülse. Für Leiterplattemontage geeignete Schalter im Raster 0,1" Rechtwinklige Versionen mit zwei zusätzlichen Haltestiften Ideal einsetzbar an Stellen, wo entweder Frontplattenplatz oder Leiterplattengröße das wichtigste Kriterium ist. Geeignet für kleine Leistungen Anschlussklemmen mit Epoxidharz gegen Flussmittel und Staub geschützt Goldkontakte Betätigungselement aus Messing, verchromt, und Gehäuse aus Diallyl-Phtalat Anzahl der Schaltspiele: 60000 (2 Pos.), 30000 (3 Pos) Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V dc | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigerlänge: | 5.33mm | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktmaterial: | Vergoldetes vernickeltes MessingΩ | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 4480949, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 2A14N2F2H9AEB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |