Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suco Druckschalter, 10bar → 50bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Suco Druckschalter, 10bar → 50bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4488117
Hersteller:
     Suco
Herst.-Nr.:
     0184459031-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 50bar
Betriebsdruck min. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
IP Schutzart = IP65

Auch wenn Druckluft im Allgemeinen als relativ ungefährliche Energiequelle gilt, sollte man stets vorsichtig damit umgehen und sie auf keinen Fall zweckentfremdet anwenden. Ergreifen Sie die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie Einstellungen vornehmen. Sorgen Sie beim System für Druckentlastung, wenn Sie den Schalter entfernen. Die Einstellung des Druckschalters kann mit einem 2,5 mm Schrauber erfolgen. Um diese Einstellung vorzunehmen, muss zuerst der elektrische Anschlussblock entfernt werden. Beim Vornehmen von Einstellungen ist darauf zu achten, dass die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Wenn Sie den Druckschalter entfernen möchten, muss das System völlig druckentlastet sein. G 1/4-Edelstahl-Druckschalter in Industrieausführung. G1/4 Edelstahl-Druckschalter in Industrieausführung, Versionen mit Edelstahlkörper Durch Membran getätigte Druckschalter mit anpassbarem Bereich mit Gehäusen aus Edelstahl 303 240 V 4 A Umschaltkontakt DIN 43650 Standard-Steckverbinder Schutzart: IP65 Geeignete Medien: Luft; Hydrauliköl; Motoröl; Heizöl; Terpentin
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
50bar
Betriebsdruck min.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter 50bar, druckluftschalter, suco drucksensor, 4488117, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Suco, 0184459031SS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 139,61*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,28*
€ 187,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
733273002 GMN 209-3 NBR light brown
ab € 0,183*
Zubehör
Suco
1166621010
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.