Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, Membran, G 1/4 BSP, 10 bar, 50 bar, SPDT, Bolzenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7213050
Hersteller:
     Suco
Herst.-Nr.:
     0184-459031-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Druckanschluss: G 1/4 Zoll BSP
  • Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: 50 bar
  • Betriebsdruck, min.: 10 bar
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter 50bar, druckluftschalter, suco drucksensor, Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, SUCO, 0184-459031-SS, 7213050, 721-3050
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 108,76*
    € 139,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 103,99*
    € 187,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,92*
    € 223,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 185,16*
    € 220,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,15*
    € 184,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,67*
    € 148,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 122,17*
    € 145,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 119,67*
    € 142,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 117,19*
    € 139,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,99*
    € 123,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    733273002 GMN 209-3 NBR light brown
    ab € 0,183*
    Zubehör
    Suco
    1166621010
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.