Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschneider 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschneider 190 mm
RS PRO Kabelschneider 190 mm
RS PRO Kabelschneider 190 mm
RS PRO Kabelschneider 190 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4503963
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4503963
EAN/GTIN:
     5056112007470
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Schneider-Typ = Kabelschneider
Materialien geschnitten = Stahldraht
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 190 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl
Hieb Typ = Gerade

RS Pro Kabel-, Stab- und Drahtseil. Dieser robuste Kabelschneider von RS PRO ist robust genug, um Stahldrahtseil zu durchtrennen. Mit Klingen aus Kohlenstoffstahl kann dieser Drahtschneider Stahldraht schneiden, ohne das Endprofil des Materials zu verzerren. Mit einer speziellen Aktion und ergonomischen Griffen sind die Drahtseilschneider einfach zu bedienen und sorgen für einen effizienten Schnitt. Es gibt sogar ein Sicherheitsverriegelungssystem für den Fall, dass die Schneider nicht verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile Federbelastet Einhändige Verwendung Griffe aus geformtem Kunststoff Anwendungen Diese Drahtseilschneider sind für Hochleistungsschneidanwendungen geeignet. Sie sind ideal zum Durchtrennen von Kabeln, Weichstahl, hochfestem Stahlseil, Kupferdraht, Aluminiumstangen und Federstahldraht. Dieses äußerst vielseitige Handwerkzeug eignet sich daher für eine Reihe von Berufen wie: Wartungsarbeiter Techniker Landwirtschaft Heimwerker Ist dieser Drahtschneider VDE-zertifiziert? Dieser Drahtschneider ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an stromführenden elektrischen Kabeln verwendet werden. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Materialien geschnitten:
Stahldraht
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
190 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Hieb Typ:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 4503963, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, RS PRO, PD0521, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
MRG1740.0050
ab € 1,5136*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,85*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.