Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton MU47 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 75mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-450525
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-10750 MU47-75/22-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026240190
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 75mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 22mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +110 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Ja
Serie = MU47

Wärmeschrumpfschlauch mA47/MU47. Mittelwandiger Wärmeschrumpfschlauch aus Polyolefin (PEX) Gute mechanische Festigkeit Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/m
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
75mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
22mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +110 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Serie:
MU47
Weitere Suchbegriffe: 450525, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 32310750MU477522POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,35*
€ 20,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,56*
€ 21,82*
1
€ 6,90*
ab € 14,57*
€ 22,60*
5
€ 5,00*
ab € 20,476*
€ 24,956*
22 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 21,23*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,12*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,84*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,84*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.