| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4518987 Herst.-Nr.: 4518987 EAN/GTIN: 5056112007814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneidkapazität = 12 → 42 mm Geeignet für = Kunststoff Gehäusematerial = Kunststoff Schneider-Typ = Ratsche
Kunststoffrohrschere von RS Pro. Dieser professionelle Kunststoff-Rohrschneider von RS PRO bietet eine robuste und Durable-Funktion in einem robusten Mit einer 7-stufigen Ratschenaktion zur Anwendung der Präzision und Leistung, die Sie benötigen, macht das Werkzeug leichte Arbeiten beim Schneiden von Kunststoffrohren, ohne das Risiko zu hetzen oder das Rohr zu verformen. Dieser RS Pro Kunststoff-Rohrschneider verfügt über eine Durable und langlebige Stahlklinge mit geerdeter Schneidkante für die Zuverlässigkeit, die Sie benötigen. Sie verfügt außerdem über eine Rückstellfeder mit niedriger Spannung und einer Verriegelung für eine weitere Benutzerfreundlichkeit. Eigenschaften und Vorteile Schneidet PVC- und Polyethylenrohr ohne Quetschung langlebige Klinge aus Stahllegierung Sieben-Stopp-Ratsche Anwendungen Für die Herstellung eines sauberen Schnitts an Kunststoffrohren ist ein Rohrschneider eine faster- und effizientere Option als eine Bügelsäge. Kunststoffrohrschneider werden daher häufig von Klempnern und Wartungstechnikern für die Wartung oder Installation von Rohrleitungen verwendet. Ob im privaten oder gewerblichen Bereich, Kunststoffrohrschneider sind ein wichtiges und zeitsparendes Werkzeug in Sanitäranwendungen. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schneidkapazität: | 12 → 42 mm | Geeignet für: | Kunststoff | Gehäusematerial: | Kunststoff | Schneider-Typ: | Ratsche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4518987, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, DB5901, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |