Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Standard-Schraubendrehersatz, 7-teilig Manipulationssicherer Torx, Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457005
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATXR.J7PB
EAN/GTIN:
     5059040071124
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 7
Spitzentyp = Manipulationssicherer Torx, Torx
Abtriebsgröße = TORX®: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30

Facom, Protwist, 7-teilig, Satz Schraubendreher. Der 7-teilige professionelle Protwist-Schraubendrehersatz von Facom enthält zwei Spitzenausführungen, kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden und ist nützlich für die Befestigung von Sicherheitskomponenten. Diese beiden Spitzenausführungen sind eingriffsichere TORX® und TORX®. Der Satz Schraubendreher ist sowohl für Festigkeit als auch für Komfort konzipiert und verfügt über einen natürlichen Griff, der für eine bessere Drehmomentübertragung und schnellere Drehbewegungen angepasst wurde. Die Schraubendreher sorgen dafür, dass der Benutzer seine Aufgabe auf professionelle und sichere Weise ausführt. Die Schraubendreher sind farbcodiert, damit sie leicht erkannt werden können. Die Schraubendrehersätze von Facom werden mit einem handlichen robusten Koffer geliefert. Dadurch wird es für den Benutzer einfacher, die Elemente zu transportieren, und die Werkzeuge sind bei Bedarf immer zur Hand. TORX®-Schraubendreher waren früher nicht so weit verbreitet und Hersteller haben TORX®-Schrauben verwendet, um Verbraucher davon abzuhalten, Bauteile zu demontieren. Mittlerweile gehört diese Art von Schraubendrehern zu den gängigen Verbraucherartikeln. Eingriffsichere TORX® Da TORX®-Schraubendreher auf dem Verbrauchermarkt etabliert sind, verwenden viele Hersteller nun zugriffsichere TORX®-Schrauben mit einem Stift, der in der Mitte der TORX®-Einkerbung hervorsteht und den Einsatz eines normalen TORX®-Schraubendrehers zum Entfernen der Schraube unterbindet. Eigenschaften und Vorteile Eingriffsichere TORX®- und TORX®-Spitzenausführung Professionell gefertigt für Festigkeit und Komfort, sodass der Benutzer die Schrauben viel fester anziehen kann, ohne den Kopf der Schraube zu beschädigen. Farbcodierte Enden für leichte Identifikation Mehr Drehmoment und schnelles Anziehen Typische Anwendungen Dieser Satz Schraubendreher wird üblicherweise von professionellen Technikern verwendet, insbesondere bei Automobilbauteilen, Computern und Fahrrädern. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Technikers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein TORX®-Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
7
Spitzentyp:
Manipulationssicherer Torx, Torx
Abtriebsgröße:
TORX®: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
Weitere Suchbegriffe: TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 7teilig, torx plus®-schraubendreher-satz, schraubendrehersatz facom, 457005, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Facom, ATXRJ7PB, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,62*
€ 45,15*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 32,95*
€ 45,38*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,95*
€ 52,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,24*
€ 56,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 57,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATDVE.J6PB
ab € 29,93*
Ähnlich
Facom
ATP.J6PB
ab € 22,82*
Ähnlich
Facom
AT.J8PB
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.