Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Elektriker Schraubendreher-Set 6teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192211-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATDVE.J6PB
EAN/GTIN:
     3662424096167
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Facom Elektriker Schraubendreher-Set 6teilig

Schraubendreher-Set 6-tlg. 1000V

Set mit 6 isolierten Schraubendrehern bis 1000V

Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet
Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Ausstattung:
4 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm.
2 Pozidriv®-Schraubendreher: 1x100 - 2x125 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Gewicht: 562 g · Größe (Schraubendreher): 2.5 mm,3.5 mm,4.0 mm,5.5 mm,PZ 1,PZ 2 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig

Lieferumfang:
4 Schraubendreher für Schlitzschrauben,2 Pozidriv®-Schraubendreher

Weitere Informationen:
Marke:
Facom
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Größe (Schraubendreher):
2.5 mm | 3.5 mm | 4.0 mm | 5.5 mm | PZ 1 | PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Gewicht:
562 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, facom schraubendrehersatz 6 stück, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, Facom, ATDVE.J6PB, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,15*
€ 41,78*
8 Tage
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,08*
€ 41,80*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 34,48*
€ 42,02*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 29,93*
€ 44,77*
Lager 102
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,48*
€ 55,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,05*
€ 65,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,56*
€ 53,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,24*
€ 51,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,26*
€ 47,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,48*
€ 41,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 34,48* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATP.J6PB
ab € 22,82*
Ähnlich
Facom
ATXR.J7PB
ab € 32,95*
Ähnlich
Facom
AT.J8PB
ab € 35,03*
Ähnlich
RS Pro
253015
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.