| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-facomATXR.J7PB Herst.-Nr.: ATXR.J7PB EAN/GTIN: 3662424097911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | facom Schraubendreher PROTWIST® Qualität, die überzeugt. Neuer Überzug der Klingenspitze, verschleissfeste Lasermarkierung im Griffbereich, neues Material und neues Griffdesign, neue thermische Behandlung der Klinge, sowie Farbcoce am Ende des Griffs zum schnelleren Auffinden des passenden Schraubendrehers. Poduktbeschreibung: - Klingenspitze: Tri-Coating Zinküberzug: 4x korrosionsbeständiger
- Klinge: beständig gegen Verbiegen
- Griff: bequemes Soft Grip Heft,sehr beständig gegen Chemikalien, optimierte Heftergonomie
- Satz mit 7 PROTWIST® Schraubendrehern
Lieferumfang: - Resistorx®-Profil: 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 -27 x 100 - 30 x 125
- Torx®-Profil: 8 x 50 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,785 kg | Typ: | Schraubendreher Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |