Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Isolierter Schraubendrehersatz, 6-teilig Schlitz, POZIDRIV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457009
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATDVE.J6PB
EAN/GTIN:
     4013288031952
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl = 6
Spitzentyp = Schlitz, POZIDRIV
Abtriebsgröße = Schlitz: 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm; POZIDRIV®: PZ1; PZ2
VDE 1000V zugelassen = Ja

EN 60900. Facom, Satz mit 6 isolierten Schraubendrehern für 1000 V. Der professionelle 6-teilige Schraubendrehersatz von Facom enthält zwei Spitzenausführungen, POZIDRIV® und Schlitz, und kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Die Schraubendreher wurden mit einem Zweikomponentengriff entwickelt, der beständig gegen Stöße, Abrieb und Chemikalien ist und dafür sorgt, dass die Schraubendreher am Arbeitsplatz in einem gutem Zustand gehalten werden. Die 6 Schraubendreher sind isoliert und bieten dem Benutzer Sicherheit, da sie am Ende des Fertigungszyklus einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 Volt geprüft werden. Die Klingen sind ebenfalls für 1000 V ummantelt. Der Schraubendreher sorgt dafür, dass der Benutzer seine Aufgabe auf professionelle und sichere Weise ausführen kann. Die Schraubendreher sind farbcodiert, damit sie leicht erkannt werden können. Eigenschaften und Vorteile Für 1000 Volt ummantelte runde Klinge Einzeln geprüft bei 10.000 Volt Farbcodierte Enden für leichte Identifikation Konform mit EN 60900 Griff mit Polyamidkern, runde Klinge aus Silizium-Kohlenstoffstahl. Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Satz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Was ist im Satz enthalten? Schlitz: 2,5 x 75 – 3,5 x 75 – 4 x 100 – 5,5 x 125 mm POZIDRIV®: Nr. 1 x 100 – Nr. 2 x 125
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl:
6
Spitzentyp:
Schlitz, POZIDRIV
Abtriebsgröße:
Schlitz: 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm; POZIDRIV®: PZ1; PZ2
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, facom schraubendrehersatz 6 stück, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, 457009, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Facom, ATDVEJ6PB, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,15*
€ 41,78*
8 Tage
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,08*
€ 41,80*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 34,48*
€ 42,02*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 29,93*
€ 44,77*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 51,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,02*
€ 50,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,48*
€ 41,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 34,48* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATP.J6PB
ab € 22,82*
Ähnlich
Facom
ATXR.J7PB
ab € 32,95*
Ähnlich
Facom
AT.J8PB
ab € 35,03*
Ähnlich
RS Pro
253015
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.