Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Set PROTWIST 6-tlg. 1000V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubendreher-Set PROTWIST 6-tlg. 1000V
Schraubendreher-Set PROTWIST 6-tlg. 1000V
Artikel-Nr.:
     415-facomATDVE.J6PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATDVE.J6PB
EAN/GTIN:
     3662424096167
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz

facom Schraubendreher PROTWIST® Qualität, die überzeugt. Neuer Überzug der Klingenspitze, verschleissfeste Lasermarkierung im Griffbereich, neues Material und neues Griffdesign, neue thermische Behandlung der Klinge, sowie Farbcoce am Ende des Griffs zum schnelleren Auffinden des passenden Schraubendrehers.

Poduktbeschreibung:

  • Klingenspitze: Tri-Coating Zinküberzug: 4x korrosionsbeständiger
  • Klinge: beständig gegen Verbiegen
  • Griff: bequemes Soft Grip Heft,sehr beständig gegen Chemikalien, optimierte Heftergonomie

Lieferumfang:

  • Schlitz-Profil: 4 x 100 - 5,5 x 125
  • Schlitz-Profil: 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
  • Ph-Profil: PH 1 x 100 - 2 x 125
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubendreher Set
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,15*
€ 41,78*
8 Tage
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,08*
€ 41,80*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 34,48*
€ 42,02*
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 29,93*
€ 44,77*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 51,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,77*
€ 53,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,86*
€ 49,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 39,72*
€ 47,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 29,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATP.J6PB
ab € 22,82*
Ähnlich
Facom
ATXR.J7PB
ab € 32,95*
Ähnlich
Facom
AT.J8PB
ab € 35,03*
Ähnlich
RS Pro
253015
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.